Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23081113-TV INA Axial-Zylinderrollenlager 81113-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073DD_a.png
000073DD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-23081113-TV
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0006505010000
EAN/GTIN:
     4012802554069
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bauart: Axial-Zylinderrollenlager Baureihe: 811.. Außendurchmesser D: 90 mm Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 13 Schultermaß d1: 90 mm Schultermaß D1: 67 mm r min: 1 mm zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter PolyamidP66 Grenzdrehzahl min-1: 3700 Bezugsdrehzahl min-1: 1260 Tragzahlen dynamisch: 107 kN Tragzahlen statisch: 340 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 34 kN Höhe: 18 mm Laufbahnmaß Eb: 67 mm Laufbahnmaß Ea: 87 mm Gehäusescheibe: GS81113 Wellenscheibe: WS81113 Laufscheibe: LS6590 Axial-Zylinderrollenkranz: K81113 Innendurchmesser d: 65 mm Anzahl der Reihen: 1
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
90 mm
Axial-Zylinderrollenkranz:
K81113
Bauart:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
811..
Bezugsdrehzahl min-1:
1260
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
13
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
34 kN
Gehäusescheibe:
GS81113
Grenzdrehzahl min-1:
3700
Höhe:
18 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter PolyamidP66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Laufbahnmaß Ea:
87 mm
Laufbahnmaß Eb:
67 mm
Laufscheibe:
LS6590
r min:
1 mm
Schultermaß d1:
90 mm
Schultermaß D1:
67 mm
Tragzahlen dynamisch:
107 kN
Tragzahlen statisch:
340 kN
Wellenscheibe:
WS81113
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderrollenlager, zylinderrollenlager ina, zylinderrollenlager, 81113-TV, 23081113-TV, 0006505010000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,90*
ab € 45,32*
€ 55,42*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,97*
€ 55,43*
5 Tage
36
€ 5,99*
ab € 47,26*
€ 57,86*
€ 4,95*
ab € 55,7808*
€ 67,7408*
1 Tag
37
€ 4,90*
ab € 57,47*
€ 69,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.