Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

206F11205 FAG Flanschlagergehäuse F11205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0009F5C8_a.png
0009F5C8_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-206F11205
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0383828300000
EAN/GTIN:
     4012801212908
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 fag
Flanschlagergehäuse für Pendelkugellager 112 mit breitem Innenring, Filzdichtung, Fettschmierung Technische Eigenschaften: Wellendurchmesser [d]: 25mm Flanschbreite [a]: 110mm Breite mit Deckel gesamt [g 2]: 46mm Höhe Flansch [h 1]: 100mm Baureihe: F112 Klasse: Flanschlagergehäuse Produkt Typ: Gehäuse
Weitere Informationen:
Baureihe:
F112
Breite mit Deckel gesamt [g 2]:
46mm
Flanschbreite [a]:
110mm
Höhe Flansch [h 1]:
100mm
Klasse:
Flanschlagergehäuse
Produkt Typ:
Gehäuse
Wellendurchmesser [d]:
25mm
Weitere Suchbegriffe: din 630, 206F11205, F11205, 0383828300000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 46,71*
€ 59,06*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,78*
€ 59,34*
€ 3,19*
ab € 51,17*
€ 63,93*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 52,40*
€ 64,95*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 53,60*
€ 66,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
10083574
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.