Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel u.Kappe ASNH216 AD 117,5mm Gehäusedeckel B.5,5mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000674863
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10083574
EAN/GTIN:
     7316577654793
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
SKF Deckel u.Kappe ASNH216 AD 117,5mm Gehäusedeckel B.5,5mm SKF Breite 5,5 mm Gewicht 0,34 kg Marke SKF Ausführung Gehäusedeckel Außen-Ø 117,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
5,5 mm
Gewicht:
0,34 kg
Marke:
SKF
Ausführung:
Gehäusedeckel
Außen-Ø:
117,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagergehäuse-Enddeckel, gehäuse, zubehör, Deckel und Kappe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 4,10*
€ 5,85*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,07*
€ 7,20*
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 7,40*
15 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 7,73*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 9,25*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.