| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205UKP213-J7 Herst.-Nr.: 0812170990000 EAN/GTIN: 4047643261272 |
| |
|
| | |
| Stehlager-Gehäuseeinheiten UKP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Spannhülse, RSR-Dichtung Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 60mm Länge gesamt [L]: 265mm Höhe [H 2]: 151mm Baureihe: UKP Klasse: Stehlagergehäuseeinheit Produkt Typ: Gehäuse Weitere Informationen: | | Baureihe: | UKP | Bohrungsdurchmesser [d]: | 60mm | Höhe [H 2]: | 151mm | Klasse: | Stehlagergehäuseeinheit | Länge gesamt [L]: | 265mm | Produkt Typ: | Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,27* | € 79,55* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 62,95* | € 79,62* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 70,8556* | € 88,9956* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 80,36* | € 100,35* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 82,46* | € 102,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|