| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00186041 Herst.-Nr.: UKP213-J7 EAN/GTIN: 4047643261272 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehäuseeinheit UKP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Spannhülse, RSR-Dichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 265 | Baureihe: | UKP.. | Bezeichnung Gehäuse: | P213 | Bezeichnung Lagereinsatz: | UK213 | Breite in mm: | 151 | eClass71: | 23051601 | Gehäusebreite in mm: | 70 | Gehäusehöhe in mm: | 150 | Gehäuselänge in mm: | 265 | Innendurchmesser in mm: | 60 | Kurzbezeichnung: | Stehlagergehäuseeinheit UKP2.., Grauguss | Wellendurchmesser in mm: | 60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,27* | € 79,55* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,95* | € 79,62* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 70,8556* | € 88,9956* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 80,36* | € 100,35* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 82,46* | € 102,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|