Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2057309-B-XL-TVP FAG Schrägkugellager 7309-B-XL-TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00014D0D_a.png
00014D0D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2057309-B-XL-TVP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167260490000
EAN/GTIN:
     4012801166539
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 45mm Außendurchmesser [D]: 100mm Breite [B]: 25mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 69000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 43000N Grenzdrehzahl [n G]: 93001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 65001/min Baureihe: 73..-B-XL-TVP Klasse: Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
100mm
Baureihe:
73..-B-XL-TVP
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
65001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
45mm
Breite [B]:
25mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
69000N
Grenzdrehzahl [n G]:
93001/min
Klasse:
Schrägkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
43000N
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, fag rillenkugellager einreihig, führungslager, fag din 625, 7309-B-XL-TVP, 2057309-B-XL-TVP, 0167260490000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
8
€ 4,90*
ab € 26,34*
€ 33,66*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 28,17*
€ 36,11*
1 Tag
64
€ 7,90*
ab € 28,99*
€ 36,90*
1 Tag
66
€ 4,90*
ab € 30,69*
€ 39,01*
€ 4,95*
ab € 32,9792*
€ 41,6392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.