| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00006153 Herst.-Nr.: 7309-B-XL-TVP EAN/GTIN: 4012801166539 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 100 | Baureihe: | 73.. | Breite in mm: | 25 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 45 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Schrägkugellager, einreihig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,24* | € 33,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 26,18* | € 34,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 28,99* | € 37,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,68* | € 39,57* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,9492* | € 42,2792* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|