Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7309 -B-XL-TVP 45x100x25, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7309 -B-XL-TVP 45x100x25, Schrägkugellager
FAG 7309 -B-XL-TVP 45x100x25, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034861
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7309 -B-XL-TVP
EAN/GTIN:
     04012801166539
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
7309 -B-XL-TVP
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,875 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
25,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, fag rillenkugellager einreihig, führungslager, fag din 625, FAG Schrägkugellager 7309 -B-XL-TVP, FAG Schrägkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 26,25*
€ 33,61*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 28,39*
€ 36,05*
2 Tage
64
€ 7,90*
ab € 29,03*
€ 36,84*
Lager 2867
66
€ 4,90*
ab € 30,81*
€ 38,94*
€ 4,95*
ab € 32,7892*
€ 41,5592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.