Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20533018 FAG Kegelrollenlager 33018


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000FED7_a.png
0000FED7_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20533018
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167133890000
EAN/GTIN:
     4012801049320
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 330, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 90mm Außendurchmesser [D]: 140mm Breite des Innenringes [B]: 39mm Breite des Außenringes [C]: 32,5mm Breite des Lagers [T]: 39mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 216000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 365000N Grenzdrehzahl [n G]: 47501/min Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 31501/min Baureihe: 330 Klasse: Kegelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
140mm
Baureihe:
330
Bohrungsdurchmesser [d]:
90mm
Breite des Außenringes [C]:
32,5mm
Breite des Innenringes [B]:
39mm
Breite des Lagers [T]:
39mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
216000N
Grenzdrehzahl [n G]:
47501/min
Klasse:
Kegelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
365000N
Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
31501/min
Weitere Suchbegriffe: 0167133890000, 33018, 20533018
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 65,20*
€ 75,01*
2 Tage
132
€ 4,90*
ab € 65,27*
€ 75,03*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,18*
€ 76,63*
2 Tage
132
€ 4,95*
ab € 71,17*
€ 81,61*
€ 4,95*
ab € 74,3034*
€ 84,2834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.986,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.