Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 33018 Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 33018 Industrielager Wälzlager
FAG 33018 Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101514390
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     33018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
2245 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
90 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.982,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.