Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20532314-A FAG Kegelrollenlager 32314-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000FED7_a.png
0000FED7_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20532314-A
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167130790000
EAN/GTIN:
     4012801049184
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 70mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite des Innenringes [B]: 51mm Breite des Außenringes [C]: 42mm Breite des Lagers [T]: 54mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 310000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 405000N Grenzdrehzahl [n G]: 47501/min Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 35001/min Baureihe: 323..-A Klasse: Kegelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
323..-A
Bohrungsdurchmesser [d]:
70mm
Breite des Außenringes [C]:
42mm
Breite des Innenringes [B]:
51mm
Breite des Lagers [T]:
54mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
310000N
Grenzdrehzahl [n G]:
47501/min
Klasse:
Kegelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
405000N
Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
35001/min
Weitere Suchbegriffe: 32314-A, 0167130790000, 20532314-A
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,98*
€ 87,40*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 79,19*
€ 88,70*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 84,56*
€ 94,50*
2 Tage
57
€ 4,90*
ab € 85,21*
€ 95,16*
€ 4,95*
ab € 85,6447*
€ 95,8347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.