Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 32314-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 32314-A Industrielager Wälzlager
FAG 32314-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101514848
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32314-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
4359 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
70 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.