Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2052308-TVH-C3 FAG Pendelkugellager 2308-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2052308-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167073380030
EAN/GTIN:
     4012801191661
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 23..-TVH, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 90mm Breite [B]: 33mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 46000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 13500N Grenzdrehzahl [n G]: 79001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 87001/min Baureihe: 23..-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
90mm
Baureihe:
23..-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
87001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
40mm
Breite [B]:
33mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
46000N
Grenzdrehzahl [n G]:
79001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
13500N
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, DIN 635-2, Pendelrollenlager, din 630 2305 fag, führungslager, linearkugellager 40mm, 0167073380030, 2308-TVH-C3, 2052308-TVH-C3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 32,58*
€ 41,23*
1 Tag
199
€ 7,90*
ab € 36,00*
€ 45,55*
1 Tag
197
€ 4,90*
ab € 38,12*
€ 48,01*
€ 4,95*
ab € 40,6752*
€ 49,2952*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 42,86*
€ 52,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.