Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20521313-E1-XL FAG Pendelrollenlager 21313-E1-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00014BB4_a.png
00014BB4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20521313-E1-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0219426090000
EAN/GTIN:
     4026677959850
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 213..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 65mm Außendurchmesser [D]: 140mm Breite [B]: 33mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 250000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 270000N Grenzdrehzahl [n G]: 62001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 36001/min Baureihe: 213..-E1-XL Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
140mm
Baureihe:
213..-E1-XL
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
36001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
65mm
Breite [B]:
33mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
250000N
Grenzdrehzahl [n G]:
62001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
270000N
Weitere Suchbegriffe: 0219426090000, 21313-E1-XL, 20521313-E1-XL
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
79
5
Frei Haus
ab € 73,79*
€ 79,62*
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 73,29*
€ 82,83*
2 Tage
79
1
€ 4,95*
ab € 73,78*
€ 83,28*
2 Tage
79
1
€ 4,90*
ab € 77,25*
€ 86,96*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 86,40*
€ 96,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.