Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 21313 -E1-XL 65x140x33, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 21313 -E1-XL 65x140x33, Pendelrollenlager
FAG 21313 -E1-XL 65x140x33, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10072294
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     21313 -E1-XL
EAN/GTIN:
     04026677959850
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
21313 -E1-XL
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,420 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
33,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 21313 -E1-XL, FAG Pendelrollenlager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
5
Frei Haus
ab € 73,76*
€ 81,10*
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 73,31*
€ 82,24*
2 Tage
65
1
€ 4,95*
ab € 74,41*
€ 82,72*
Lager 2867
55
1
€ 4,90*
ab € 77,81*
€ 86,37*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 84,94*
€ 94,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 77,81* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.