Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2051208-K-TVH-C3 Herst.-Nr.: 0385273320030 EAN/GTIN: 4012801158992 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager 12..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 80mm Breite [B]: 18mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 19400N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 6500N Grenzdrehzahl [n G]: 101001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 86001/min Baureihe: 12..-K-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 80mm | Baureihe: | 12..-K-TVH | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 86001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 40mm | Breite [B]: | 18mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 19400N | Grenzdrehzahl [n G]: | 101001/min | Klasse: | Pendelkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 6500N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,96* | € 20,15* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,11* | € 21,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,73* | € 22,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,70* | € 23,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,7848* | € 24,9148* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|