Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2051203-TVH FAG Pendelkugellager 1203-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2051203-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167002520000
EAN/GTIN:
     4012801158855
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 17mm Außendurchmesser [D]: 40mm Breite [B]: 12mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 8100N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 2010N Grenzdrehzahl [n G]: 218001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 174001/min Baureihe: 12..-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
40mm
Baureihe:
12..-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
174001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
17mm
Breite [B]:
12mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
8100N
Grenzdrehzahl [n G]:
218001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
2010N
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 2051203-TVH, 0167002520000, 1203-TVH
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 13,00*
Lager 8670
19
2
€ 4,90*
ab € 9,38*
€ 13,01*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,96*
€ 15,25*
1
€ 4,95*
ab € 11,834*
€ 16,294*
2 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 12,37*
€ 17,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.