Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00000479 Herst.-Nr.: 1203-TVH EAN/GTIN: 4012801158855 |
| |
|
| | |
| Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 40 | Baureihe: | 12.. | Breite in mm: | 12 | eClass51: | 23050806 | eClass61: | 23050806 | eClass71: | 23050806 | Innendurchmesser in mm: | 17 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelkugellager | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,41* | € 12,82* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,41* | € 12,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,03* | € 15,10* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,754* | € 16,154* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,37* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,754* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|