Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200SYNT 65 L SKF ConCentra Stehlager-Rollenlagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680c4c8c0.jpg
0901d19680c4c8c0.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200SYNT 65 L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SYNT 65 L
EAN/GTIN:
     7316574443314
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: N1: 18 mm B: 71 mm Bauart: Halbrund mit langem Fuß Baureihe: SYNT.. Ausführung: Loslager Kurzzeichen Lager: 22213 E Art der Befestigung: Stufenhülse Schmierbohrung Q: 1/8-27 NPSF-Gewinde Gehäusehöhe H: 158 mm Gehäuselänge L: 280 mm Gehäusebreite A: 18 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 24 mm Lochabstand J: 230 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 80 mm G: 16 mm Tragzahlen dynamisch: 193 kN Tragzahlen statisch: 216 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 24 kN Grenzdrehzahl min-1: 2700 Schutzkappe: ECY 213 H2: 193 mm Kurzzeichen Gehäuse: 22213 E Bauform: zylindrisch Gehäusewerkstoff: Grauguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Bohrungsform: zylindrisch Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Innendurchmesser d: 65 mm Gewinde: 1/8-27 NPSF-Gewinde
Weitere Informationen:
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Stufenhülse
Ausführung:
Loslager
B:
71 mm
Bauart:
Halbrund mit langem Fuß
Bauform:
zylindrisch
Baureihe:
SYNT..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
24 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
24 kN
G:
16 mm
Gehäusebreite A:
18 mm
Gehäusehöhe H:
158 mm
Gehäuselänge L:
280 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
1/8-27 NPSF-Gewinde
Grenzdrehzahl min-1:
2700
H2:
193 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
22213 E
Kurzzeichen Lager:
22213 E
Lochabstand J:
230 mm
N1:
18 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmierbohrung Q:
1/8-27 NPSF-Gewinde
Schutzkappe:
ECY 213
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
80 mm
Tragzahlen dynamisch:
193 kN
Tragzahlen statisch:
216 kN
Weitere Suchbegriffe: Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager skf, stehlager, 200SYNT 65 L, GEHÄUSELAGEREINHEIT, SYNT 65 L, ROLLENLAGEREINHEIT, LAGEREINHEIT
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 223,63*
€ 247,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,60*
€ 247,67*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,72*
€ 273,08*
5 Tage
8
€ 10,00*
ab € 282,54*
€ 311,52*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,53*
€ 321,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,51*
€ 382,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,24*
€ 381,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,30*
€ 376,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,25*
€ 369,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,53*
€ 349,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.