Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100SAKAC 16 M SKF Gelenkkopf mit Aussengewinde, Stahl/Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8670-100SAKAC 16 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SAKAC 16 M
EAN/GTIN:
     7316577039958
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
Kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 89 mm Außendurchmesser D: 43 mm Breite B: 21 mm Breite C: 21 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
43 mm
Breite B:
21 mm
Breite C:
21 mm
Innendurchmesser d:
89 mm
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, SAKAC 16 M, 100SAKAC 16 M
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,68*
€ 32,87*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 28,75*
€ 36,65*
1 Tag
56
1
€ 7,90*
ab € 28,86*
€ 36,77*
1
€ 3,19*
ab € 32,82*
€ 41,62*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,50*
€ 46,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 328,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1989134
ab € 40,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.