| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1989134 Herst.-Nr.: 1989134 EAN/GTIN: 5056111957745 |
| |
|
| | |
| Anschlussgröße = M16 x 2 Stecker Bohrungsgröße = 16mm Dynamische Traglast = 42900N Statische Traglast = 21500N Gesamtlänge = 85mm Material = Stahl Anschluss - Standardgewinde = Metrisch Gender = Stecker Weitere Informationen: | | Anschlussgröße: | M16 x 2 Stecker | Bohrungsgröße: | 16mm | Dynamische Traglast: | 42900N | Statische Traglast: | 21500N | Gesamtlänge: | 85mm | Material: | Stahl | Anschluss - Standardgewinde: | Metrisch | Gender: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1989134, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, RS PRO, POS16EC, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends |
| | |
| |