Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenklager SAKAC 16 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100SAKAC 16 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SAKAC 16 M
EAN/GTIN:
     7316570468625
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
Kegelrollenlager
Gelenklager SAKAC 16 M SKF Gelenklager SAKAC 16 M, Innendurchmesser d: 16,000 mm, Aussendurchmesser D: 43,000 mm, Breite B: 21,000 mm, Norm: DIN 648, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, SAKAC 16 M, SAKAC 16 M, SKF, Gelenklager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
16.000 mm
Aussendurchmesser D:
43.000 mm
Breite B:
21.000 mm
Norm:
DIN 648
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,68*
€ 32,87*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 28,75*
€ 36,65*
1 Tag
56
1
€ 7,90*
ab € 28,86*
€ 36,77*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 32,82*
€ 41,62*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,50*
€ 46,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1989134
ab € 40,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.