Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100P 52 SKF Y-Stehlagergehäuse aus Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080980a.jpg
0901d1968080980a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100P 52
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     P 52
EAN/GTIN:
     7316576667336
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Baureihe: P.. Bauform: Halbrund mit langem Fuß Gehäusewerkstoff: Stahlblech Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Durchmesser Welle min.: 19,05 mm Durchmesser Welle max.: 25,4 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 28,4 mm Lochabstand J: 86 mm A1: 24 mm G: 10 mm H2: 3,2 mm Gehäusebreite A: 32 mm N1: 11,2 mm Gehäusehöhe H: 56 mm Gehäuselänge L: 108 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11,2 mm Bauart: Stehlagergehäuse Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein
Weitere Informationen:
A1:
24 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Bauart:
Stehlagergehäuse
Bauform:
Halbrund mit langem Fuß
Baureihe:
P..
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11,2 mm
Durchmesser Welle max.:
25,4 mm
Durchmesser Welle min.:
19,05 mm
G:
10 mm
Gehäusebreite A:
32 mm
Gehäusehöhe H:
56 mm
Gehäuselänge L:
108 mm
Gehäusewerkstoff:
Stahlblech
H2:
3,2 mm
Lochabstand J:
86 mm
N1:
11,2 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
28,4 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,42*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,13*
€ 4,45*
Lager 8670
305
5
€ 4,90*
ab € 3,49*
€ 4,81*
1
€ 3,19*
ab € 3,47*
€ 4,93*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,55*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.