Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100P 47 SKF Y-Stehlagergehäuse aus Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080980a.jpg
0901d1968080980a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100P 47
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     P 47
EAN/GTIN:
     7316577106087
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Bauart: Stehlagergehäuse Baureihe: P.. Bauform: Halbrund mit langem Fuß Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Durchmesser Welle min.: 12 mm Durchmesser Welle max.: 20 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 25,3 mm Lochabstand J: 76 mm Gehäuselänge L: 98,5 mm A1: 21 mm G: 8 mm H2: 3 mm Gehäusebreite A: 32 mm N1: 9,6 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 9,6 mm Gehäusewerkstoff: Stahlblech Gehäusehöhe H: 50,5 mm
Weitere Informationen:
A1:
21 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Bauart:
Stehlagergehäuse
Bauform:
Halbrund mit langem Fuß
Baureihe:
P..
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
9,6 mm
Durchmesser Welle max.:
20 mm
Durchmesser Welle min.:
12 mm
G:
8 mm
Gehäusebreite A:
32 mm
Gehäusehöhe H:
50,5 mm
Gehäuselänge L:
98,5 mm
Gehäusewerkstoff:
Stahlblech
H2:
3 mm
Lochabstand J:
76 mm
N1:
9,6 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
25,3 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 3,95*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,76*
€ 3,97*
1
€ 3,19*
ab € 3,12*
€ 4,49*
6 Tage
241
1
€ 10,00*
ab € 3,19*
€ 4,59*
Lager 8670
27
5
€ 4,90*
ab € 3,30*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.