Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022324 CCJA/W33VA405 SKF Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196802ede0c.jpg
0901d196802ede0c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022324 CCJA/W33VA405
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22324 CCJA/W33VA405
EAN/GTIN:
     7316571001500
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 223.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 24 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: randschichtgehärteter Fensterkäfig aus Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: C4 Breite Schmierbohrung: 7,5 mm Breite B: 86 mm Breite Schmiernut: 13,9 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 100 kN Tragzahlen statisch: 1120 kN Tragzahlen dynamisch: 965 kN Referenzdrehzahl min-1: 2000 r min: 3 mm Innendurchmesser d: 120 mm Grenzdrehzahl min-1: 2600 Schultermaß d2: 152 mm Schultermaß D1: 216 mm Außendurchmesser D: 260 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
260 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
223..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
24
Breite B:
86 mm
Breite Schmierbohrung:
7,5 mm
Breite Schmiernut:
13,9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
100 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2600
Innendurchmesser d:
120 mm
Käfigbezeichnung:
randschichtgehärteter Fensterkäfig aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2000
Schultermaß D1:
216 mm
Schultermaß d2:
152 mm
Tragzahlen dynamisch:
965 kN
Tragzahlen statisch:
1120 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 22324 CCJA/W33VA405, 10022324 CCJA/W33VA405
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 625,78*
€ 665,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 625,09*
€ 665,42*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 660,14*
€ 703,19*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 741,38*
€ 784,29*
Lager 8670
10
Frei Haus
ab € 905,25*
€ 957,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,48*
€ 1.139,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,03*
€ 1.131,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,33*
€ 1.108,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,51*
€ 1.091,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,25*
€ 1.077,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
22324.E.F800
ab € 666,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.