Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22324EF800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10722324EF800
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22324.E.F800
EAN/GTIN:
     3413520087579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22324EF800 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 120,00 Aussendurchmesser D: 260,00 Breite B: 86,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 22324EF800, 22324. E. F800, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
260.000 mm
Breite B:
86.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1800
Grenzdrehzahl (Fett):
1400
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,47*
€ 720,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,14*
€ 720,15*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,43*
€ 723,46*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,71*
€ 768,44*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 879,94*
€ 947,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,73*
€ 1.127,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,71*
€ 1.121,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,39*
€ 1.092,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,99*
€ 1.070,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,94*
€ 1.047,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.