Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22324 CCJA/W33VA405 120x260x86, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22324 CCJA/W33VA405 120x260x86, Pendelrollenlager
SKF 22324 CCJA/W33VA405 120x260x86, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10063100
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22324 CCJA/W33VA405
EAN/GTIN:
     07316571001500
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22324 CCJA/W33VA405
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
23,000 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
86,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22324 CCJA/W33VA405, SKF Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 616,39*
€ 663,63*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,26*
€ 663,64*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 658,03*
€ 707,96*
Lager 2867
29
Frei Haus
ab € 736,33*
€ 789,93*
Frei Haus
ab € 746,01*
€ 794,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,93*
€ 940,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,39*
€ 938,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,29*
€ 920,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,80*
€ 902,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,33*
€ 876,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
22324.E.F800
ab € 662,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.