Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10021317 EK SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10021317 EK
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21317 EK
EAN/GTIN:
     7316577730152
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager nehmen hohe Belastungen in beiden Richtungen auf. Sie sind selbstausrichtend und können Schiefstellungen und Wellendurchbiegungen ausgleichen, ohne dabei die Reibungsverluste oder die Temperatur nennenswert zu erhöhen. In der Konstruktion sind Merkmale vorgesehen, die das Nachschmieren erleichtern. Die Lager sind für modular ausgelegte Systeme geeignet (Gehäuse, Hülsen und Muttern). Vorteile: Aufnahme von Schiefstellungen;Hohe Tragfähigkeit;Nachschmierfunktionen;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Erhöhte VerschleißfestigkeitTechnische Eigenschaften: Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Breite Schmierbohrung: 3 mm Breite B: 41 mm Breite Schmiernut: 5,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 39 kN Tragzahlen statisch: 375 kN Tragzahlen dynamisch: 325 kN Referenzdrehzahl min-1: 3800 r min: 3 mm Innendurchmesser d: 85 mm Grenzdrehzahl min-1: 5300 Schultermaß d2: 106 mm Schultermaß D1: 141 mm Außendurchmesser D: 180 mm Bauart: Pendelrollenlager Bohrungsform: kegelig Bohrungskennzahl: 17 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abziehhülse: AHX 317 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Innendurchmesser Hülse d1: 80 mm Spannhülse: H 317 Baureihe: 213.. Anzahl der Reihen: 2
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Abziehhülse:
AHX 317
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
180 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
213..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
17
Breite B:
41 mm
Breite Schmierbohrung:
3 mm
Breite Schmiernut:
5,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
39 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5300
Innendurchmesser d:
85 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
80 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3800
Schultermaß D1:
141 mm
Schultermaß d2:
106 mm
Spannhülse:
H 317
Tragzahlen dynamisch:
325 kN
Tragzahlen statisch:
375 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 10021317 EK, 21317 EK
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 162,65*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,87*
€ 165,86*
Frei Haus
ab € 175,11*
€ 191,16*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 177,95*
€ 195,52*
Lager 8670
4
Frei Haus
ab € 193,29*
€ 212,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,99*
€ 247,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.