Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 21317 EK 85x180x41, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 21317 EK 85x180x41, Pendelrollenlager
SKF 21317 EK 85x180x41, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10040863
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21317 EK
EAN/GTIN:
     07316577730152
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
21317 EK
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,150 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
41,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 21317 EK, SKF Pendelrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 163,43*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,04*
€ 166,65*
Frei Haus
ab € 175,41*
€ 192,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 178,79*
€ 199,45*
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 181,96*
€ 200,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.