Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10021308 E SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10021308 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21308 E
EAN/GTIN:
     7316572056561
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Lagerluft Kennzeichen: CN Breite Schmierbohrung: 3 mm Breite B: 23 mm Breite Schmiernut: 5,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 11,8 kN Tragzahlen statisch: 108 kN Tragzahlen dynamisch: 104 kN Referenzdrehzahl min-1: 7000 r min: 1,5 mm Grenzdrehzahl min-1: 9500 Schultermaß D1: 79,8 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 213.. Bohrungskennzahl: 08 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Innendurchmesser d: 40 mm Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Außendurchmesser D: 90 mm Schultermaß d2: 59,9 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
213..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Breite B:
23 mm
Breite Schmierbohrung:
3 mm
Breite Schmiernut:
5,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
11,8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9500
Innendurchmesser d:
40 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
7000
Schultermaß D1:
79,8 mm
Schultermaß d2:
59,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
104 kN
Tragzahlen statisch:
108 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 21308 E, 10021308 E
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
€ 8,90*
ab € 47,03*
€ 58,40*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 47,09*
€ 58,41*
1 Tag
92
€ 7,90*
ab € 47,50*
€ 58,70*
1 Tag
92
€ 4,90*
ab € 50,15*
€ 61,65*
Lager 8670
13
€ 4,90*
ab € 51,80*
€ 63,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.