Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 21308 E 40x90x23, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 21308 E 40x90x23, Pendelrollenlager
SKF 21308 E 40x90x23, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10065310
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21308 E
EAN/GTIN:
     07316572056561
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
21308 E
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,750 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 21308 E, SKF Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 46,53*
€ 56,40*
1 Tag
26
€ 8,90*
ab € 46,71*
€ 56,63*
1 Tag
88
€ 7,90*
ab € 47,41*
€ 57,41*
Lager 2867
88
€ 4,90*
ab € 50,36*
€ 60,64*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 51,86*
€ 62,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.897,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.