Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10021307 CC SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986b.jpg
0901d1968080986b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10021307 CC
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21307 CC
EAN/GTIN:
     7316576651632
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 8,15 kN Tragzahlen statisch: 72 kN Tragzahlen dynamisch: 65,6 kN Referenzdrehzahl min-1: 6700 Schultermaß d2: 47,2 mm r min: 1,5 mm Innendurchmesser d: 35 mm Grenzdrehzahl min-1: 9500 Schultermaß D1: 65,6 mm Außendurchmesser D: 80 mm Bauart: Pendelrollenlager Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 07 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Breite B: 21 mm Baureihe: 213.. zöllig/metrisch: metrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
213..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
07
Breite B:
21 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
8,15 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9500
Innendurchmesser d:
35 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6700
Schultermaß D1:
65,6 mm
Schultermaß d2:
47,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
65,6 kN
Tragzahlen statisch:
72 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 21307 CC, 10021307 CC
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 8,90*
ab € 39,04*
€ 48,99*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 38,83*
€ 49,01*
2 Tage
146
€ 7,90*
ab € 41,89*
€ 51,65*
1 Tag
146
€ 4,90*
ab € 44,36*
€ 54,36*
Lager 8670
27
€ 4,90*
ab € 47,00*
€ 57,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.