Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 21307 CC 35x80x21, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 21307 CC 35x80x21, Pendelrollenlager
SKF 21307 CC 35x80x21, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10059334
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21307 CC
EAN/GTIN:
     07316576651632
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
21307 CC
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,550 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
21,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 21307 CC, SKF Pendelrollenlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 8,90*
ab € 38,93*
€ 49,69*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 39,08*
€ 49,70*
1 Tag
144
€ 7,90*
ab € 42,04*
€ 51,77*
Lager 2867
146
€ 4,90*
ab € 44,70*
€ 54,60*
1 Tag
19
€ 4,90*
ab € 46,90*
€ 57,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.