Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Einwurfschlitz für Wertstoffsammler 60 L + 87 L Kunststoff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel mit Einwurfschlitz für Wertstoffsammler 60 L + 87 L Kunststoff blau
Deckel mit Einwurfschlitz für Wertstoffsammler 60 L + 87 L Kunststoff blau
Deckel mit Einwurfschlitz für Wertstoffsammler 60 L + 87 L Kunststoff blau
Deckel mit Einwurfschlitz für Wertstoffsammler 60 L + 87 L Kunststoff blau
Deckel mit Einwurfschlitz für Wertstoffsammler 60 L + 87 L Kunststoff blau
Deckel mit Einwurfschlitz für Wertstoffsammler 60 L + 87 L Kunststoff blau
Deckel mit Einwurfschlitz für Wertstoffsammler 60 L + 87 L Kunststoff blau
Artikel-Nr.:
     866-RC2703-88-BLU-2
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     2703 88 BLU blau
EAN/GTIN:
     4051612270318
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Trennsystem Deckel
Trennsystemdeckel

Deckel mit Einwurfschlitz für Pappe und Papier (passende Behälter siehe unten)

Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Weitere farbcodierte Deckel für die Mülltrennung, so wie passende Behälter, Rollcontainer, Müllbeutel und Piktogramme sind optional erhältlich.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager

Artikeldetails:

  • Farbe: blau
  • Material: Polypropylen (Kunststoff)
  • Gewicht: 0,5 kg

Weitere AUSFÜHRUNGEN und ZUBEHÖR siehe unten oder Sie geben im Suchfeld oben links den Begriff RUBBERMAID ein, dann gelangen Sie zu dem RUBBERMAID-Katalog. Dort finden Sie auch die passenden PIKTOGRAMME.

Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter deckel pp, abfallbehälter deckel, Wertstoffsammler, Mülltrennsystem, Wertstoff, Mülltrennung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newell Brands
3556 00 GSTL grau
ab € 84,88*
Zubehör
Newell Brands
76231984 BLA schwarz
ab € 76,97*
Zubehör
Newell Brands
3541 00 GRY grau
ab € 44,02*
Zubehör
Newell Brands
3540 60 BEI beige
ab € 64,91*
Zubehör
Newell Brands
3540 07 BLU blau
ab € 64,88*
Zubehör
Newell Brands
3540 60 GRY grau
ab € 64,61*
Zubehör
Newell Brands
3540 07 GRN grün
ab € 64,88*
Zubehör
Newell Brands
3540 60 BLA schwarz
ab € 64,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.