| |
|
| Artikel-Nr.: 866-RC3540-07-GRN-2 Herst.-Nr.: 3540 07 GRN grün EAN/GTIN: 4051612354094 |
| |
|
| | |
| Wertstoffsammler SLIM JIM 87 L MIT Griffen, verbesserte Ausführung Dieser funktionale Behälter verfügt über ergonomische Griffe mit integrierter Klemmvorrichtung für Müllbeutel. Ein Verknoten der Beutel,für straffen Sitz, ist nicht mehr notwendig. Patentierte Lüftungskanäle im Innenraum reduzieren die Zugkraft, die zum Herausziehen voller Müllsäcke erforderlich ist, um ca. 60%. Eingelassene Griffmulden im Behälterboden erleichtern das Kippen des Behälters zur Entleerung. Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Farblich codierte Deckel für die Wertstofftrennung und HACCP-Methode sind optional erhältlich, ebenso weiteres Zubehör wie passende Rollwagen, Müllbeutel und Piktogramme. Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager Artikeldetails: - Farbe: grün
- Material: Polyethylen (Kunststoff)
- Inhalt: 87 Liter
- Aussenabmessungen: B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm
- Gewicht: 3,7 kg
Weitere AUSFÜHRUNGEN und ZUBEHÖR siehe unten oder Sie geben im Suchfeld oben links den Begriff RUBBERMAID ein, dann gelangen Sie zu dem RUBBERMAID-Katalog. Dort finden Sie auch die passenden PIKTOGRAMME. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner kunststoff, abfalltrenner, abfalltrennsystem 87l, Wertstoff, Mülltrennung |
| | |
| |