Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für Wertstoffsammler 60 L + 87 L Metall grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für Wertstoffsammler 60 L + 87 L Metall grau
Fahrgestell für Wertstoffsammler 60 L + 87 L Metall grau
Fahrgestell für Wertstoffsammler 60 L + 87 L Metall grau
Fahrgestell für Wertstoffsammler 60 L + 87 L Metall grau
Fahrgestell für Wertstoffsammler 60 L + 87 L Metall grau
Artikel-Nr.:
     866-RC3556-00-GSTL-2
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     3556 00 GSTL grau
EAN/GTIN:
     4051612355619
Suchbegriffe:
Fahrgestell Wertstoffsammler
Fahruntersatz Abfallsammler
Trennsystemfahrwagen
fahrgestell wertstoffsammler

Fahrgestell für Wertstoffsammler SLIM JIM (passende Behältervarianten siehe unten)

Modernes unauffälliges Design. Abgestimmt auf unsere Behälterserie SLIM JIM. Leichtes Manövrieren durch 4 Lenkrollen. Spurlose Gummibereifung.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager

Artikeldetails:

  • Farbe: grau (Abbildung abweichend, zeigt Edelstahl-Ausführung)
  • Material: pulverbeschichtetes Metall
  • Gewicht: 2,9 kg

Weitere AUSFÜHRUNGEN und ZUBEHÖR siehe unten oder Sie geben im Suchfeld oben links den Begriff RUBBERMAID ein, dann gelangen Sie zu dem RUBBERMAID-Katalog.

Weitere Suchbegriffe: Wertstoffsammler, Mülltrennsystem, Wertstoff, Mülltrennung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newell Brands
76231984 BLA schwarz
ab € 77,00*
Zubehör
Newell Brands
3541 73 BLU blau
ab € 44,05*
Zubehör
Newell Brands
3541 00 GRY grau
ab € 44,14*
Zubehör
Newell Brands
3540 60 BEI beige
ab € 64,88*
Zubehör
Newell Brands
3540 07 BLU blau
ab € 64,56*
Zubehör
Newell Brands
3540 60 GRY grau
ab € 64,86*
Zubehör
Newell Brands
3540 07 GRN grün
ab € 64,93*
Zubehör
Newell Brands
3540 60 BLA schwarz
ab € 64,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.