| |
|
| Artikel-Nr.: 866-RC3541-00-GRY-2 Herst.-Nr.: 3541 00 GRY grau EAN/GTIN: 4051612354117 |
| |
|
| | |
| Wertstoffsammler SLIM JIM 60 L mit Griffen, extra schlank Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Farblich codierte Deckel für die Wertstofftrennung und HACCP-Methode sind optional erhältlich, ebenso weiteres Zubehör wie passende Rollwagen, Müllbeutel und Piktogramme. Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager Artikeldetails: - Farbe: grau
- Material: Polyethylen (Kunststoff)
- Inhalt: 60 Liter
- Aussenabmessungen: B 27,9 x T 58,8 x H 63,2 cm
- Gewicht: 2,8 kg
Weitere AUSFÜHRUNGEN und ZUBEHÖR siehe unten oder Sie geben im Suchfeld oben links den Begriff RUBBERMAID ein, dann gelangen Sie zu dem RUBBERMAID-Katalog. Dort finden Sie auch die passenden PIKTOGRAMME. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrennsystem 60l grau, abfalltrenner, abfalltrenner kunststoff, Wertstoff, Mülltrennung |
| | |
| |