| |
|
| Artikel-Nr.: 8604S-4780620 Herst.-Nr.: 60031817 EAN/GTIN: 4065624028737 |
| |
|
| | |
| CATV-Drop-Kabel Coax9 AD 11 S Einsatzbereich: Teilnehmerkabel werden in privaten und kommerziellen Verteilnetzen für Fernsehsignale sowie als Antennenleitungen für terrestrischen und Satelliten-Empfang zur festen Installation eingesetzt. Geltende Normen: Schirmungsklasse A gemäß EN 50117-2-1, EN 50117-2-2, EN 50117-2- und EN 50117-2-5, sowie EN 50083-2/A1, EN 50117-1 Flammwidrigkeit: IEC 60332-1 Aufbau: InnenleiterCu-Draht, massiv, blank, Durchmesser 1,13 mm Isolierunggasgeschäumtes PE, Durchmesser 4,8 mm AußenleiterAl-PET-Folie, längslaufend mit der Isolierung verklebt, mit darüberliegendem, verzinnten Cu-Geflecht Optische Bedeckung 70 % + Al-PET-Folie längslaufend mit Außenmantel verklebt, Durchmesser 5,6 mm MantelPVC alternativ FRNC oder PE, Durchmesser 68 mm 0,2 mm weiß oder schwarz Aufdruck PVCDRAKA COAX9 AD 11 S PVC - Class A DIN EN 50117-2-4 + Chargennummer + Metermarkierung FRNCDRAKA COAX9 AD 11 S FRNC - Class A DIN EN 50117-2-4 + Chargennummer + Metermarkierun |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat7 netzwerkkabel 500m, elektroinstallationsrohr, elektroinstallationsrohr draht |
| | |
| |