Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 851 Hochtemperatur Polyester Klebeband, Grün, 12,7 mm x 66 m, 101,6 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8580-7000048396
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000048396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
polyester packband
3M™ 851 Hochtemperatur Polyester Klebeband, Grün, 12,7 mm x 66 m, 101,6 µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 144 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 360 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 720 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
8515066
ab € 457,10004*
Zubehör
3M
3120301P
ab € 32,55*
Zubehör
3M
ACU-10
ab € 133,42*
Zubehör
3M
ACU-14
ab € 61,45*
Zubehör
3M
764B5033
ab € 5,68*
Zubehör
3M
764O50
ab € 5,25*
Zubehör
3M
764R5033
ab € 5,66*
Zubehör
3M
764S50
ab € 5,58*
Zubehör
3M
TORACCS
ab € 4,91*
Zubehör
3M
460683
ab € 1,61*
Zubehör
3M
460678
ab € 1,47*
Zubehör
3M
460629
ab € 1,41*
Zubehör
3M
464475
ab € 3,39*
Zubehör
3M
464822
ab € 3,08*
Zubehör
3M
464047
ab € 2,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.