Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Schwarz, 50 mm x 33 m, 0.13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Schwarz, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Schwarz, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Schwarz, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000048917
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     764S50
EAN/GTIN:
     50021200456720
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Einsatzbereiche: Markieren, Bündeln, Halten, Verschließen
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
50,8 mm
Gesamtlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, 3m 50mmx33m pvc-klebeband, pvc-band, pvc-band schwarz, weich pvc klebeband, klebeband pvc, abdeckklebeband pvc, abdeck klebeband pvc, warnmarkierungsbänder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.