Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Rot, 50 mm x 33 m, 0.13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Rot, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Rot, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i, Rot, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000048924
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     764R5033
EAN/GTIN:
     50021200456850
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Einsatzbereiche: Markieren, Bündeln, Halten, Verschließen
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Rot
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, 3m 50mmx33m pvc-klebeband, pvc-band, pvc-band rot, pvc tape, allzweck pvc tape, farbmarkierung klebeband, klebeband markierung, warnmarkierungsbänder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.