Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STYLE LATEX BLACK, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. XL


Menge:  Box  
Produktinformationen
STYLE LATEX BLACK, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. XL
STYLE LATEX BLACK, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. XL
STYLE LATEX BLACK, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. XL
STYLE LATEX BLACK, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. XL
STYLE LATEX BLACK, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. XL
Artikel-Nr.:
     8580-14-028-XL
Hersteller:
     Style by Med-Comfort
Herst.-Nr.:
     14-028-XL
EAN/GTIN:
     4044941002323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

STYLE LATEX BLACK, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. XL

240 mm lang, unsteril AQL 1.5, EN 420, EN 455, EN 374

Artikeleigenschaften

Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
Schwarz
Größe:
XL
PZN:
15566523
PPN:
111556652374
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
676
10
€ 6,95*
ab € 4,601*
€ 6,191*
2 Tage
29
1
€ 5,00*
ab € 6,36*
€ 9,71*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 6,191*
€ 7,367
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,941*
€ 7,07
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,651*
€ 6,725
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,601*
€ 5,475
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,04601* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 61,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.