Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA S-TEX 377SC | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level D | Gr. XL | Verfügbare Größen M-XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA S-TEX 377SC | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level D | Gr. XL | Verfügbare Größen M-XXL
SHOWA S-TEX 377SC | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level D | Gr. XL | Verfügbare Größen M-XXL
SHOWA S-TEX 377SC | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level D | Gr. XL | Verfügbare Größen M-XXL
SHOWA S-TEX 377SC | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level D | Gr. XL | Verfügbare Größen M-XXL
SHOWA S-TEX 377SC | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level D | Gr. XL | Verfügbare Größen M-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-119377-9/XL
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     119377-9/XL
EAN/GTIN:
     4901792037297
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe

SHOWA S-TEX 377SC | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level D | Gr. XL | Verfügbare Größen M-XXL

Der Schnittschutzhandschuh S-TEX 377SC wurde für optimale Schnittsicherheit und Abriebfestigkeit entwickelt und verfügt über ein leistungsstarkes S-TEX®-Futter mit Hagane Coil™- Technologie.
Die vollständige Nitrilbeschichtung und die zusätzliche in Schaumnitril eingetauchte Handfläche sorgen für hervorragende Griffsicherheit und schützen die Hand vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fetten und Abnutzung.
Ein stulpenartiges, verstärktes Sicherheitsbündchen bietet zusätzlichen Schutz für Handgelenk und Unterarm.
Der S-TEX 377SC hat eine nahtlose Verarbeitung zugunsten des Komforts und um Hautreizungen zu reduzieren und das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand.

Vorteile

  • Schnittsicher
  • Abriebfest
  • Eng anliegend
  • Verbesserte Fingerfertigkeit
  • Wasserabweisend
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Schutz des Unterarms

Eigenschaften

  • Hagane Coil®-Technologie
  • In Nitrilschaum eingetauchte Handfläche
  • Vollständige Nitrilbeschichtung
  • Griffigkeit: Schaum
  • Verstärktes Sicherheitsbündchen

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Mechanik und Engineering
  • Abfluss, Rohrleitungen
  • HLK
  • Fensterbau
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau/blau
Größe:
9/XL
Obermaterial:
Nitril, PVC
Latexgehalt:
latexfrei
Gauge:
13 Gauge
Trägermaterial:
Hagane Coil Stahlfaser, Nylon, Polyester
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
6 Tage
12000
6
€ 6,95*
ab € 8,76334*
€ 11,86834*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,67*
€ 16,03*
2 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 11,73*
€ 16,06*
5 Tage
60
1
€ 4,95*
ab € 11,92*
€ 16,29*
11 Tage
60
6
€ 6,99*
ab € 13,27*
€ 17,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,86834*
€ 14,12332
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,46834*
€ 13,64732
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,09834*
€ 13,20702
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,67334*
€ 12,70127
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,76334*
€ 10,42837
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 71,21004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
S-TEX 377SC EU L/Blue-8
ab € 8,73334*
Ähnlich
SHOWA
S-TEX 377SC EU XXL/Blue-10
ab € 8,73334*
Ähnlich
SHOWA
119377-7/M
ab € 52,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.