| |
|
| Artikel-Nr.: 8580-118376-7/M Herst.-Nr.: 118376-7/M EAN/GTIN: 4901792014885 |
| | | |
|
| | |
| SHOWA 376R | Arbeitshandschuhe wasserabweisend | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL Diese flüssigkeitsbeständigen Handschuhe schützen mit einer doppelten Nitril-Außenschicht vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. Die Schaumstoffbeschichtung über Nitril sorgt für Sicherheit mit einem saugfähigem Griff, auch bei Arbeiten mit öligen Komponenten. Das extralange, elastische Bündchen verhindert das Eindringen von Schmutz und Ablagerungen in den Handschuh, und das nahtlose Innenfutter reduziert Hautreizungen und Unbehagen. Vorteile - Wasserabweisend
- Nahtlose Verarbeitung
- Flexibel
- Besondere Griffsicherheit
- Atmungsaktiv
Eigenschaften - 3/4 in Nitril eingetaucht mit extra Nitrilschaum auf der Handfläche
- Elastisches Bündchen
- Griffigkeit: Schaum
- Bogenförmiger Rand
Aufgaben und Anwendungsbereiche - Mechanik und Engineering
- Automobilreparatur und -wartung
- Leichte Montage ölbeschichteter Teile
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/grau/blau | Größe: | 7/M | Obermaterial: | Nitril | Latexgehalt: | latexfrei | Gauge: | 13 Gauge | Trägermaterial: | Nylon, Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, feinmechaniker handschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 120 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,83* | € 4,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 35,06* | € 45,79* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 36,80* | € 47,97* | | | | Lager 8580 | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 38,22* | € 51,58* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 44,25* | € 57,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8580 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,822* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8580 | | Versand: Lager 8580 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|