Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 7585 EBT | Nitrilhandschuhe Einweghandschuhe EN455 | Gr. XL | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA 7585 EBT | Nitrilhandschuhe Einweghandschuhe EN455 | Gr. XL | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA 7585 EBT | Nitrilhandschuhe Einweghandschuhe EN455 | Gr. XL | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA 7585 EBT | Nitrilhandschuhe Einweghandschuhe EN455 | Gr. XL | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-117585-9-10/XL
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     117585-9-10/XL
EAN/GTIN:
     713740004701
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

SHOWA 7585 EBT | Nitrilhandschuhe Einweghandschuhe EN455 | Gr. XL | Verfügbare Größen S-XXL

Dieser 0,20 mm dicke, 290 mm lange Einweghandschuh aus 100 % Nitril in blau wurde entwickelt, um Reizungen und Risiken zu reduzieren sowie einen verbesserten Schutz der Hände und Unterarme gegen Chemikalien zu bieten.
Durch das Chloren des Handschuhs wird der Tragekomfort verbessert und das klebrige Gefühl beseitigt.
Die Nitrilkonstruktion schützt gegen das Eindringen und die Projektion von Chemikalien.
Der 7585PF enthält weder Latex, noch Puder und Silikon, um allergische Reaktionen und Hautreizungen zu vermeiden.

Vorteile

  • Einweghandschuhe
  • Latexfrei
  • Chemikalienbeständig
  • Wasserabweisend
  • Verbesserte Sensibilität
  • Geringes Gewicht
  • Schutz des Unterarms

Eigenschaften

  • 100% Nitril
  • Silikonfrei
  • Gechlort
  • Fluoreszierend
  • Ungepudert
  • Texturierte Oberfläche

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Umgang mit komplizierten Teilen
  • Leichte Montage ölbeschichteterTeile
  • Maler- & Spritzlackierbetriebe
  • HoReCa
  • Notrufdienste
  • Medizin
  • Zytostatika
  • Labor, Pharma & Analyse
  • Arzneimittel und APIs (= Active Pharmaceutical Ingredients/pharmazeutische Wirkstoffe)
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Größe:
9-10/XL
Obermaterial:
Nitril
Materialstärke:
0,20 mm
Latexgehalt:
latexfrei
Silikongehalt:
silikonfrei
AQL:
< 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,61*
€ 20,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
117585-8-9/L
ab € 13,29*
Ähnlich
SHOWA
117585-7-8/M
ab € 13,27*
Ähnlich
SHOWA
117585-6-7/S
ab € 13,28*
Ähnlich
SHOWA
117585-10-11/XXL
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.