Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MED-COMFORT PP-Baretthauben mit Schirm, weiß,50cm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MED-COMFORT PP-Baretthauben mit Schirm, weiß,50cm
MED-COMFORT PP-Baretthauben mit Schirm, weiß,50cm
MED-COMFORT PP-Baretthauben mit Schirm, weiß,50cm
MED-COMFORT PP-Baretthauben mit Schirm, weiß,50cm
MED-COMFORT PP-Baretthauben mit Schirm, weiß,50cm
Artikel-Nr.:
     8580-04050-W
Hersteller:
     Med-Comfort
Herst.-Nr.:
     04050-W
EAN/GTIN:
     4044941015088
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe

MED-COMFORT PP-Baretthauben mit Schirm, weiß,50cm

MED-COMFORT PP-BARETTHAUBEN MIT SCHIRM Durchmesser ca. 50 cm Farbe: Weiß

Artikeleigenschaften

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
1823
10
€ 6,95*
ab € 4,92*
€ 6,49*
2 Tage
14
1
€ 5,00*
ab € 5,54*
€ 8,88*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 6,49*
€ 7,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,10*
€ 7,26
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,82*
€ 6,93
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,92*
€ 5,85
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0492* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Mindestbestellmenge: 10 Beutel ( entspricht € 64,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.