Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO-PLUS, Vinyl-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. M


Menge:  Box  
Produktinformationen:
ECO-PLUS, Vinyl-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. M
ECO-PLUS, Vinyl-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. M
ECO-PLUS, Vinyl-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. M
ECO-PLUS, Vinyl-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. M
ECO-PLUS, Vinyl-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. M
Artikel-Nr.:
     8580-01260-M
Hersteller:
     Eco-Plus
Herst.-Nr.:
     01260-M
EAN/GTIN:
     4044941002095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

ECO-PLUS, Vinyl-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. M

240 mm lang, unsteril AQL 1.5, EN 420, EN 455

Artikeleigenschaften

Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Farbe:
Weiß
Farbschattierung:
keine Auswahl
Größe:
M
PZN:
13511452
PPN:
111351145296
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
7693
10
pro Box
€ 6,95*
ab € 2,22*
€ 3,06*
1 Tag
408
1
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,21*
€ 3,54*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 5,48*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 6,50*
ab € 3,96*
€ 6,10*
4 Tage
7
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 5,43*
€ 8,19*
Menge:  Box  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0222* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMPri
3716
ab € 2,21*
Ähnlich
AMPri
3714
ab € 2,21*
Ähnlich
AMPri
3717
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.