Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MED-COMFORT VITRIL ,Vinyl-Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. S


Menge:  Box  
Produktinformationen
MED-COMFORT VITRIL ,Vinyl-Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. S
MED-COMFORT VITRIL ,Vinyl-Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. S
MED-COMFORT VITRIL ,Vinyl-Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. S
MED-COMFORT VITRIL ,Vinyl-Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. S
MED-COMFORT VITRIL ,Vinyl-Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. S
Artikel-Nr.:
     8580-01252-S
Hersteller:
     Med-Comfort
Herst.-Nr.:
     01252-S
EAN/GTIN:
     4044941722511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

MED-COMFORT VITRIL ,Vinyl-Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, schwarz, Gr. S

240 mm lang, unsteril, puderfrei, schwarz AQL 1.5, EN 455

Artikeleigenschaften

Weitere Informationen:
Material:
Vinyl-N
Farbe:
Schwarz
Größe:
S
PZN:
17173443
PPN:
111717344354
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
1693
10
€ 6,95*
ab € 2,1415*
€ 2,9915*
2 Tage
20
1
€ 5,00*
ab € 2,40*
€ 3,91*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,9915*
€ 3,5599
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,8315*
€ 3,3695
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,6615*
€ 3,1672
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,1415*
€ 2,5484
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,02142* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 29,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.