Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MED-COMFORT, PE-Handschuhe gehämmert, transparent, Gr. S (Damen)


Menge:  Box  
Produktinformationen
MED-COMFORT, PE-Handschuhe gehämmert, transparent, Gr. S (Damen)
MED-COMFORT, PE-Handschuhe gehämmert, transparent, Gr. S (Damen)
MED-COMFORT, PE-Handschuhe gehämmert, transparent, Gr. S (Damen)
MED-COMFORT, PE-Handschuhe gehämmert, transparent, Gr. S (Damen)
MED-COMFORT, PE-Handschuhe gehämmert, transparent, Gr. S (Damen)
Artikel-Nr.:
     8580-01090-S
Hersteller:
     Med-Comfort
Herst.-Nr.:
     01090-S
EAN/GTIN:
     4044941003849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damenhandschuh
Damenhandschuhe
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe

MED-COMFORT, PE-Handschuhe gehämmert, transparent, Gr. S (Damen)

280 mm lang, unsteril Boxenmaße: 180 x 150 x 10 mm

Artikeleigenschaften

Weitere Informationen:
Material:
PE
Farbe:
Sonstige
Farbschattierung:
Transparent
Größe:
S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
377
100
€ 6,95*
ab € 0,505*
€ 0,685*
2 Tage
21
1
€ 5,00*
ab € 0,59*
€ 1,10*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,685*
€ 0,815
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,625*
€ 0,744
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,605*
€ 0,72
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,505*
€ 0,601
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,00505* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 68,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.