Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. M


Menge:  Box  
Produktinformationen
ECO-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. M
ECO-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. M
ECO-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. M
ECO-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. M
ECO-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. M
Artikel-Nr.:
     8580-01038-M
Hersteller:
     Eco-Plus
Herst.-Nr.:
     01038-M
EAN/GTIN:
     4044941000633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

ECO-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, Gr. M

240 mm lang, unsteril AQL 1.5, EN 420, EN 455, EN 374

Artikeleigenschaften

Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
Weiß
Farbschattierung:
Latexfarbe
Größe:
M
PZN:
15248409
PPN:
111524840995
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
1493
10
€ 6,95*
ab € 4,4285*
€ 5,9785*
1 Tag
43
1
€ 5,00*
ab € 5,05*
€ 7,71*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,9785*
€ 7,1144
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,7285*
€ 6,8169
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,4485*
€ 6,4837
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,4285*
€ 5,2699
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,04429* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 59,785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.